BEGA - Überspannungsschutz, Mittel- + Feinschutz, im Gehäuse IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71046
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85354000
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017270588
Sonepar Artikelnummer
120526055
Hersteller Artikelnummer
71046
Hersteller Typ
71046
Hersteller Artikel Nr.:
71046
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.300 kg
BEGA Gerätekasten mit CITEL Überspannungsschutz 71046 gemäß EN 61643-11 für den Schutz von 1-phasig versorgten Endgeräten. Anschlussfertige Baueinheit für den Einbau z.B. in Lichtmaste, Pollerleuchten und Zwischendecken sowie für alle Montagearten außerhalb von Leuchten oder Leuchtengruppen. Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe Grafit. Abmessungen: 55 x 250 x 45 mm.


