BEGA - Überspannungsschutz, Mittel- + Feinschutz, im Gehäuse IP65 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71047
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85354000
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017270595
Sonepar Artikelnummer
120526056
Hersteller Artikelnummer
71047
Hersteller Typ
71047
Hersteller Artikel Nr.:
71047
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Gerätekasten mit CITEL Überspannungsschutz 71047 gemäß EN 61643-11 für den Schutz von LED-Leuchten mit 1-10 V oder DALI-Schnittstelle. Anschlussfertige Baueinheit für den Einbau z.B. in Lichtmaste, Pollerleuchten und Zwischendecken sowie für alle Montagearten außerhalb von Leuchten oder Leuchtengruppen. Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe Grafit. Abmessungen: 90 x 270 x 45 mm.


