BEGA - Universal Wechselschalter, entspricht 171

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70171
Schaltungsart - Wechselschalter
Montageart - sonstige
Zusammenstellung - sonstige
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299367
Sonepar Artikelnummer
120516563
Hersteller Artikelnummer
70171
Hersteller Typ
70171
Hersteller Artikel Nr.:
70171
Schaltungsart:
Wechselschalter
Montageart:
sonstige
Zusammenstellung:
sonstige
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Waschmaschinenschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg


