BEGA - Verbindungsleitung, 10 mtr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10597
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017249140
Sonepar Artikelnummer
120521626
Hersteller Artikelnummer
10597
Hersteller Typ
10597
Hersteller Artikel Nr.:
10597
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.750 kg
BEGA Verlängerungsleitung 10597 für LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play (48 V DC). Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 10000 mm. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67.


