BEGA - Verbindungsleitung, 5 mtr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10596
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017249133
Sonepar Artikelnummer
120521625
Hersteller Artikelnummer
10596
Hersteller Typ
10596
Hersteller Artikel Nr.:
10596
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg
BEGA Verlängerungsleitung 10596 für LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play (48 V DC). Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 5000 mm. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67.


