BEGA - Verbindungsleitung, BEGA UniLink® Play

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71323
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 10000 mm
Höhe/Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017843539
Sonepar Artikelnummer
121153180
Hersteller Artikelnummer
71323
Hersteller Typ
71323
Hersteller Artikel Nr.:
71323
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
10000 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.750 kg
BEGA Verlängerungsleitung 71323 für LED-Lichtsystem BEGA UniLink Play. Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 10 m. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67.


