BEGA - Verlängerungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70556
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 5000 mm
Höhe/Tiefe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255097
Sonepar Artikelnummer
120525989
Hersteller Artikelnummer
70556
Hersteller Typ
70556
Hersteller Artikel Nr.:
70556
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
5000 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Verlängerungsleitung 70556 mit 5-poligen Steckverbindungen passend zu LED-Fassadenscheinwerfer. PUR-Leitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Farbe schwarz, Länge 5 m. 1 Stecker 5 pol., 1 Buchse 5 pol.


