BEGA - Verteiler, BEGA UniLink® Play

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71326
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 80 mm
Höhe/Tiefe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017843614
Sonepar Artikelnummer
121153183
Hersteller Artikelnummer
71326
Hersteller Typ
71326
Hersteller Artikel Nr.:
71326
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Länge:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg
BEGA Verteiler 71326 mit 2 Anschlussbuchsen zum Anschluss von BEGA UniLink Play Leuchten, Verlängerungsleitungen oder zusätzlichen Verteilern. Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe schwarz. Gehäuse innen vergossen. 1 Eingangssteckverbindung, 2 Ausgangssteckverbindungen. Ein- und Ausgänge mit schraubbaren Verschlussabdeckungen. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Abmessungen: 80 x 67 x 20 mm.


