BEGA - Verteilerdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71260
Breite - 130 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017753128
Sonepar Artikelnummer
121023759
Hersteller Artikelnummer
71260
Hersteller Typ
71260
Hersteller Artikel Nr.:
71260
Breite:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Verteilerdose 71260 für den Einbau in Boden- und Wandflächen. Zur Installation der Leitungen von Schwimmbadleuchten in Schutzklasse III. Schutzart IP 67. Schutzklasse III. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, elektropoliert. 4 Leitungsverschraubungen, 1 Schlauchanschluss für Weich-PVC-Schutzschlauch Ø 20 x 3 mm. Nach der Montage ist die Verteilerdose mit Vergussmasse zu vergießen. Abmessungen: 115 x 115 x 60 mm.


