BEGA - Wandauslegerprofil, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71036A
Farbe - Silber
Länge - 75 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017284400
Sonepar Artikelnummer
120526049
Hersteller Artikelnummer
71036A
Hersteller Typ
71036A
Hersteller Artikel Nr.:
71036A
Farbe:
Silber
Länge:
75 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
BEGA Wandausleger 71036A für die Befestigung von Fassadenscheinwerfern an einer Wandfläche. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Abmessungen: 160 x 75 x 65 mm.


