Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Wandblende D=400, samtweiß

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Wandblende D=400, samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13337

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017837361

Sonepar Artikelnummer

121152889

Hersteller Artikelnummer

13337

Hersteller Typ

13337

Hersteller Artikel Nr.:

13337

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.700 kg

Wandblende D=400, samtweiß, BEGA