Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Wandblende D=590, samtschwarz

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Wandblende D=590, samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13343

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017871853

Sonepar Artikelnummer

121152895

Hersteller Artikelnummer

13343

Hersteller Typ

13343

Hersteller Artikel Nr.:

13343

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.550 kg

Wandblende D=590, samtschwarz, BEGA