Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Wandfluter, silber, 4000 K, entspricht 2433AK4

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Wandfluter, silber, 4000 K, entspricht 2433AK4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22433AK4

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017175258

Sonepar Artikelnummer

120515836

Hersteller Artikelnummer

22433AK4

Hersteller Typ

22433AK4

Hersteller Artikel Nr.:

22433AK4

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Lampenleistung:

15.4 W

Max. Systemleistung:

29.5 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Dimmung DALI:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

45 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1905 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

165 mm

Länge:

165 mm

LED-Panel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.300 kg

BEGA Wandfluter 22433AK4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 17,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2113 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 165 x 165 x 180 mm.