Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Wandleuchte, 4000K, entspricht 2082K4

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Wandleuchte, 4000K, entspricht 2082K4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23080.3K4

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018171532

Sonepar Artikelnummer

120522311

Hersteller Artikelnummer

23080.3K4

Hersteller Typ

23080.3K4

Hersteller Artikel Nr.:

23080.3K4

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

4.8 W

Max. Systemleistung:

6.2 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

55 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

475 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

300 mm

LED-Panel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.000 kg

BEGA Wandleuchte 23080.3K4 für den Innenbereich. Stufenlos einstellbares Licht. Lichtaustritt 170°. LED, 6,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 475 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Chrom. Mit eingebautem Netzschalter. Mundgeblasenes Opalglas. Leuchtenblende stufenlos um die Längsachse drehbar. Abmessungen: 300 x 55 x 80 mm.