Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Wandleuchte, 4000K, entspricht 2408K4

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Wandleuchte, 4000K, entspricht 2408K4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23404.2K4

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018174038

Sonepar Artikelnummer

120522389

Hersteller Artikelnummer

23404.2K4

Hersteller Typ

23404.2K4

Hersteller Artikel Nr.:

23404.2K4

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

4.8 W

Max. Systemleistung:

5.9 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

45 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

340 mm

LED-Panel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.500 kg

BEGA Wandleuchte 23404.2K4 für den Innenbereich. Stufenlos einstellbares Licht. Lichtaustritt 120°. LED, 5,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 300 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Edelstahl. Mit eingebautem Netzschalter. Mundgeblasenes Opalglas. Leuchtenblende stufenlos um die Längsachse drehbar. Abmessungen: 340 x 80 x 100 mm.