Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Wandleuchte, weiß, entspricht 2398W

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Wandleuchte, weiß, entspricht 2398W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22398W

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017174626

Sonepar Artikelnummer

120515825

Hersteller Artikelnummer

22398W

Hersteller Typ

22398W

Hersteller Artikel Nr.:

22398W

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Lampenleistung:

7 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

300 mm

LED-Panel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

2.100 kg

BEGA Wandleuchte 22398W. Einseitig abgeblendetes Licht. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 40 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe weiß. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 110 x 100 mm.