Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Wartungsleitung 2m

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Wartungsleitung 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71037

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Breite - 2000 mm

  • Höhe/Tiefe - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017282116

Sonepar Artikelnummer

120526050

Hersteller Artikelnummer

71037

Hersteller Typ

71037

Hersteller Artikel Nr.:

71037

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

2000 mm

Höhe/Tiefe:

26 mm

Länge:

26 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

BEGA Verlängerungsleitung 71037 mit 5-poligen Steckverbindungen passend zu LED-Fassadenscheinwerfer. PUR-Leitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Farbe schwarz, Länge 2 m. 1 Stecker 5 pol., 1 Buchse 5 pol.