BEGA - wibutler pro 2. Generation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71895
Art der Spannungsversorgung - AC
Breite - 132 mm
Höhe - 132 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017852388
Sonepar Artikelnummer
121153206
Hersteller Artikelnummer
71895
Hersteller Typ
71895
Hersteller Artikel Nr.:
71895
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
132 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
29 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.790 kg


