BEGA - Zhaga Air Connector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71210
Schutzart (IP) - IP66
Art der Spannungsversorgung - DC
Breite - 83 mm
Höhe - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017852067
Sonepar Artikelnummer
121153159
Hersteller Artikelnummer
71210
Hersteller Typ
71210
Hersteller Artikel Nr.:
71210
Schutzart (IP):
IP66
Art der Spannungsversorgung:
DC
Breite:
83 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.070 kg


