BEGA - ZigBee-Leistungsschalter, für Unterputzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71051
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255578
Sonepar Artikelnummer
120526060
Hersteller Artikelnummer
71051
Hersteller Typ
71051
Hersteller Artikel Nr.:
71051
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.050 kg
BEGA Zigbee-Steuermodul 71051 mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden. Schaltkontakt (Triac) mit einer Schaltleistung von 3680 VA · 16 A. Ein Eingang für konventionellen Taster- oder Binärkontakt. Flexible Anschlussadern mit Anschlussklemmen 2,5 qmm , Länge 140 mm. Versorgungsspannung: 220-240 V ? 50 Hz.


