BEGA - ZigBee-Leistungsschalter, für Unterputzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71052
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255585
Sonepar Artikelnummer
120526061
Hersteller Artikelnummer
71052
Hersteller Typ
71052
Hersteller Artikel Nr.:
71052
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.050 kg
BEGA Zigbee-Steuermodul 71052 mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden. Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen mit integrierter 2,4 GHz-Antenne. Schaltkontakt (Triac) mit einer Schaltleistung 2 x 500 VA · 2 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Flexible Anschlussadern mit Anschlussklemmen 2,5 qmm, Länge 140 mm. Versorgungsspannung: 220-240 V ? 50 Hz.


