BEGA - ZigBee Steuermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70049
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 50 mm
Höhe/Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255066
Sonepar Artikelnummer
120525953
Hersteller Artikelnummer
70049
Hersteller Typ
70049
Hersteller Artikel Nr.:
70049
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.050 kg
BEGA 70049 Zigbee Steuermodul IP 20 mit integrierter 2,4-GHz-Antenne und DALI Schnittstelle zur Verwendung im Innenraum und überall dort, wo keine höhere Schutzart erforderlich ist. Steuerausgang DALI zum gemeinsamen Schalten und Dimmen von 5 DALI Betriebsgeräten. Ausgang für Betriebsgeräte mit einer Schaltleistung von 2000 W · cos phi = 1, 1000 VA · cos phi = 0,5. Kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden. Spannung 100 - 240 V, 50 / 60 Hz.


