BEGA - ZigBee-Universaldimmer, für Unterputzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71050
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017255561
Sonepar Artikelnummer
120526059
Hersteller Artikelnummer
71050
Hersteller Typ
71050
Hersteller Artikel Nr.:
71050
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.050 kg
BEGA 71050 Zigbee Steuermodul mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden. Spannung 220-240 V, 50 Hz.


