BEGA - Zubehör Adapterstop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13345
Länge - 10 mm
Breite - 13 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017840262
Sonepar Artikelnummer
121152897
Hersteller Artikelnummer
13345
Hersteller Typ
13345
Hersteller Artikel Nr.:
13345
Länge:
10 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg
BEGA Adapterstop 13345 für die Verwendung in vertikal montierten Stromschienensystemen One-trac-Eurostandard-Plus. Die mechanische Verriegelung (Adapterstop) verhindert eine unbeabsichtigte Positionsveränderung eines Strahlers in der Stromschiene (z.B. durch äußere Erschütterungen). Adapterstop aus Kunststoff und Metall. Abmessungen: 13 mm, Höhe 25 mm, Tiefe 12 mm. Verpackungseinheit: 5 Stück.


