BEGHELLI - Acciaio/SL , Autotest, WA/DA, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15030
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8002219723352
Sonepar Artikelnummer
120492587
Hersteller Artikelnummer
15030
Hersteller Typ
BEGHELLI ACCIAIO LED
Hersteller Artikel Nr.:
15030
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
32
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Breite:
108 mm
Höhe/Tiefe:
98.5 mm
Länge:
464 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85395100


