Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Aestetica LED RZL/SL , BS/DS 3H IP40 105lm

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Aestetica LED RZL/SL , BS/DS 3H IP40 105lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16225

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94054940

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

8002219509635

Sonepar Artikelnummer

120492580

Hersteller Artikelnummer

16225

Hersteller Typ

BEGHELLI AESTETICA LED

Hersteller Artikel Nr.:

16225

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

0.600 kg

Aestetica Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte (15m bzw. 20m DA) in universeller Version schmales und flaches Gehäuse mit planer Lichtaustrittsfläche, klar. Lichtlenkung durch Reflektor. Piktogrammset für Wandmontage sowie Scheibe für Deckenmontage optional erhältlich. Artikel: Beghelli NB16225 AESTETICA LED 105lm BS/DS 3H IP40 Betriebsdauer: 3h Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung ohne Autotest Montageart: Wandanbau/Deckenanbau Leuchtmittel: LED Erkennungsweite: 15m (20m mit optionaler Scheibe DA) Schutzart: IP40