Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Aestetica RZ-Scheibe DA/DE (20m), re/li

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Aestetica RZ-Scheibe DA/DE (20m), re/li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16233M

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39205100

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8002219502681

Sonepar Artikelnummer

120492581

Hersteller Artikelnummer

16233M

Hersteller Typ

BEGHELLI AESTETICA RZ-SCHEIBE R/L

Hersteller Artikel Nr.:

16233M

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39205100

Gewicht:

1.000 kg

Aestetica RZ-Scheibe (20m), re/li Piktogrammscheibe zur Befestigung an der Leuchte bei Deckenmontage