Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Aestetica RZ-Scheibe DA/DE (20m), un

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Aestetica RZ-Scheibe DA/DE (20m), un

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16234M

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39205100

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8002219502698

Sonepar Artikelnummer

120492582

Hersteller Artikelnummer

16234M

Hersteller Typ

BEGHELLI AESTETICA RZ-SCHEIBE UN

Hersteller Artikel Nr.:

16234M

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39205100

Gewicht:

1.000 kg

Aestetica RZ-Scheibe (20m), un Piktogrammscheibe zur Befestigung an der Leuchte bei Deckenmontage