BEGHELLI - Einbauset für EuroCompleta für Hohldecken/-wände

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2751
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8002219126955
Sonepar Artikelnummer
120615302
Hersteller Artikelnummer
2751
Hersteller Typ
BEGHELLI EUROCOMPLETA EINBAUSET
Hersteller Artikel Nr.:
2751
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G11
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220 .. 240 V
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
89 mm
Länge:
400 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


