Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Formula65 LED RZL/SL (25m), Autotest, 1/3h, LED, IP65

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Formula65 LED RZL/SL (25m), Autotest, 1/3h, LED, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R2436SA

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

8002219509130

Sonepar Artikelnummer

120492575

Hersteller Artikelnummer

R2436SA

Hersteller Typ

BEGHELLI FORMULA65 LED

Hersteller Artikel Nr.:

R2436SA

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtenköpfe:

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

25 m

Breite:

152 mm

Höhe/Tiefe:

48.5 mm

Länge:

354 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.800 kg

Formula65 Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte (25m) mit hoher Schutzart in universeller Version, flaches Gehäuse, klare konvex geformte Lichtaustrittsfläche, mit Klick-Verschlüssen. Lichtlenkung durch komplex geformten Reflektor. Inklusive Piktogrammset (Scheibe für Deckemontage optional) Artikel: Beghelli NBR2436SA mit Autotest Betriebsdauer: 1/3h Montageart: Wandanbau/Deckenanbau Leuchtmittel: LED 3,2W Erkennungsweite: 25m Schutzart: IP65