Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 3,6V 1,2Ah

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 3,6V 1,2Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415097001

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85075000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 72 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120714373

Hersteller Artikelnummer

415097001

Hersteller Typ

415097001-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

415097001

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.100 kg

Notlichtakku Artikel: B415097001 HT 3,6V; 1,2Ah