Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 4,8V 1,2Ah

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 4,8V 1,2Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415392001

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85075000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120714384

Hersteller Artikelnummer

415392001

Hersteller Typ

415392001-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

415392001

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.100 kg

Notlichtakku NIMH 4,8V 1,2Ah NIMH HT 4.8V 1.2AH AA 2+2 P Artikel:415392001