Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 4.8V 1.7AH

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 4.8V 1.7AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415354003

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85075000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120714379

Hersteller Artikelnummer

415354003

Hersteller Typ

415354003-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

415354003

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.100 kg

Notlichtakku Artikel: 415354003 NI MH HT 4.8V 1.7AH 4/% A + CAB