Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 6V 1.2AH

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 6V 1.2AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415093000

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85078000

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120714371

Hersteller Artikelnummer

415093000

Hersteller Typ

415093000-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

415093000

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85078000

Gewicht:

0.010 kg

Notlichtakku Artikel:415093000 NI MH HT 6V 1.2A AA STILO