Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 7.2V 1.2AH

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 7.2V 1.2AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415391001

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120714383

Hersteller Artikelnummer

415391001

Hersteller Typ

415391001-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

415391001

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.140 kg

Notlichtakku Artikel: 415391001 NI MH HT 7.2V 1.2AH AA 3+3 P