Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 7.2V 1.2AH

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 7.2V 1.2AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415393001

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120714385

Hersteller Artikelnummer

415393001

Hersteller Typ

415393001-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

415393001

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.150 kg

Notlichtakku Artikel:415393001 NIMH HT 7.2V 1.2AH AA 3+3PY