Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 7.2V 1.7Ah

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 7.2V 1.7Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415344001

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85073020

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120714378

Hersteller Artikelnummer

415344001

Hersteller Typ

415344001-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

415344001

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.200 kg

Notlichtakku Artikel: 415344001 NiMH 7.2V 1.7AH Gewicht: ca. 0,30 kg