Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 7,2V 2,5Ah

BEGHELLI
kopierenkopieren
BEGHELLI - Notlichtakku NIMH 7,2V 2,5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415409001

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85078000

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120714386

Hersteller Artikelnummer

415409001

Hersteller Typ

415409001-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

415409001

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85078000

Gewicht:

0.400 kg

Notlichtakku Artikel: 415409001 NiMH HT 7.2V 2.5A PAC