Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - 1000A ACDC TRMS Clamp Multimeter w/ Motor Testing

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - 1000A ACDC TRMS Clamp Multimeter w/ Motor Testing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4560626

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.01 .. 1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969770941

Sonepar Artikelnummer

120533534

Hersteller Artikelnummer

4560626

Hersteller Typ

AMP-330-EUR

Hersteller Artikel Nr.:

4560626

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.01 .. 1000 A

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 1000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

51 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.700 kg

AMP-330-EUR Gleich-/Wechselstrommesszange Instandhaltung elektrischer Motoren. Echteffektivmessungen, Motor-Drehrichtungsprüfung, Drehfeldrichtungsprüfung in 3-Phasen-Systemen, Gleich- und Wechselstrommessung 0,00 bis 1000A, Gleich- und Wechselpannung 0,00-1000V, Zangenöffnung und Leitungsdurchmesser: 51 mm, Spitzenwert-Heltefunktion, Einschaltstromüberwachung während des Motoranlaufs, Temperaturmessung einstellbar auf °C oder °F, Mikroamperemessungen an Flammensensoren, Kapazitätsmessungen an Anlauf und Betriebskondensatoren von Elektromotoren, Amp-Tip-Funktion, Tiefpassfilter für Messungen an Frequenzumrichtern, Sicherheitsspezifikation: Gemäß EN 61010-1, Überspannungskategorien CAT IV 600 V und CAT III 1.000 V