Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - 2-Set Prüfspitzen, rot/schwarz 2 und 4 mm, CAT IV

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - 2-Set Prüfspitzen, rot/schwarz 2 und 4 mm, CAT IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2146675

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969259651

Sonepar Artikelnummer

120533653

Hersteller Artikelnummer

2146675

Hersteller Typ

FTF000370004

Hersteller Artikel Nr.:

2146675

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

16 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

1 St. Prüfspitze PSK 2 grau/rot, 1 St. Prüfspitze PSK 2 grau/schwarz