BEHA-AMPROBE - 2100 Beta-Kit - 3 Geräte + 1 Gerät kostenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4980707
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED/LCD
Spannungsmessbereich - 12 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969869393
Sonepar Artikelnummer
120539954
Hersteller Artikelnummer
4980707
Hersteller Typ
2100-BETA BUNDLE
Hersteller Artikel Nr.:
4980707
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
12 .. 690 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
280 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
2.120 kg


