Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - 2100 Gamma-Kit - 3 Geräte + 1 Gerät kostenlos

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - 2100 Gamma-Kit - 3 Geräte + 1 Gerät kostenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4980718

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 1200 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969869409

Sonepar Artikelnummer

120539955

Hersteller Artikelnummer

4980718

Hersteller Typ

2100-GAMMA BUNDLE

Hersteller Artikel Nr.:

4980718

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

12 .. 1200 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0 .. 500 kOhm

Widerstandsmessung:

2000 Ohm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

280 mm

Klingenlänge:

15 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

2.100 kg

Beha-Amprobe 2100 Gamma-Bundle: Set aus 3 Stück 2100-Gamma-Spannungsprüfer plus 1 Stück kostenlos. Die Gamma-Ausführung ist die leistungsstärkste Variante der 2100-Serie mit erweitertem Messumfang, das Bundle bietet höchste Wirtschaftlichkeit für professionelle Einsatzteams.