Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - AC/DC Stromzange TMRS, 600A, Zangenöffnung 35 mm

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - AC/DC Stromzange TMRS, 600A, Zangenöffnung 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4560596

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.01 .. 600 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969770910

Sonepar Artikelnummer

120378666

Hersteller Artikelnummer

4560596

Hersteller Typ

AMP-220-EUR

Hersteller Artikel Nr.:

4560596

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.01 .. 600 A

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 600 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

35 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.445 kg

Die Strommesszangen AMP-210-EUR und AMP-220-EUR von Beha-Amprobe mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne elektrische Anlagen. Beide Modelle beinhalten Echteffektivwertmessung, Tiefpassfilter und Prozessoren mit kurzer Antwortzeit, um schnelle, fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter auf 0,1 A und dadurch eine genaue Strommessung sowohl an großen als auch kleinen Drahtdurchmessern.