BEHA-AMPROBE - AC/DC TRMS Leistungsmesszange, 600 A, Zangenöffnung 42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3729961
Anzeige - analog/digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.01 .. 600 A
Strommessbereich/AC - 0.01 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969556651
Sonepar Artikelnummer
120533529
Hersteller Artikelnummer
3729961
Hersteller Typ
ACDC-52NAV
Hersteller Artikel Nr.:
3729961
Anzeige:
analog/digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.01 .. 600 A
Strommessbereich/AC:
0.01 .. 600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Ja
Zangenöffnung:
42 mm
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.950 kg


