BEHA-AMPROBE - Adapter für 3-polige Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4362289
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969676991
Sonepar Artikelnummer
120533587
Hersteller Artikelnummer
4362289
Hersteller Typ
PA-1
Hersteller Artikel Nr.:
4362289
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter:
Ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Ja
Verwendbar mit einem Installationstester:
Ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Ja
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Max. Eingangsspannung:
253 V
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Max. Eingangsstrom:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Schutzart (IP):
IP20
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Länge:
21 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


