BEHA-AMPROBE - Adapterkabel für Stromzange GT-800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2743889
Art des Adapters - elektrisch
Steckverbindertyp Eingang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Steckverbindertyp Ausgang - sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969371759
Sonepar Artikelnummer
120533574
Hersteller Artikelnummer
2743889
Hersteller Typ
ACF-6A
Hersteller Artikel Nr.:
2743889
Art des Adapters:
elektrisch
Steckverbindertyp Eingang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Steckverbindertyp Ausgang:
sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter:
Ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
Ja
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Ja
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Ja
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Länge:
450 mm
Breite:
10 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.031 kg


