BEHA-AMPROBE - Automatik-Taschenmultimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2727721
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969365314
Sonepar Artikelnummer
120131095
Hersteller Artikelnummer
2727721
Hersteller Typ
PM55A
Hersteller Artikel Nr.:
2727721
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
450 V
Max. Strommessbereich AC:
0.002 A
Max. Strommessbereich DC:
0.002 A
Leistungs- und Energiemessung:
Nein
Maßstabseinteilung linear:
Nein
Maßstabseinteilung logarithmisch:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
6 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
Nein
Temperaturmessung TC:
Nein
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
100 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,1 µF
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
30 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Kabellängenmessung:
Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Nein
Mit Pegelmessung (dB):
Nein
Relativwertmessung:
Nein
Induktivitätsmessung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Maximalwertspeicher:
Nein
Minimalwertspeicher:
Nein
Spitzenwertspeicher:
Nein
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Nein
Tastverhältnismessungen:
Nein
Drehzahlmessung:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Sicherungsautomat:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromversorgung:
Batterie
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.080 kg


