BEHA-AMPROBE - Barcode-Aufkleber (250 St. auf Rolle)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389952
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969270656
Sonepar Artikelnummer
120533625
Hersteller Artikelnummer
2389952
Hersteller Typ
FTC00001063D
Hersteller Artikel Nr.:
2389952
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.060 kg


