BEHA-AMPROBE - Bereitschaftstasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2145796
Ausführung - Koffer
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969258784
Sonepar Artikelnummer
120533628
Hersteller Artikelnummer
2145796
Hersteller Typ
FTC00001175D
Hersteller Artikel Nr.:
2145796
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
295 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.060 kg


