Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Digitales Drehzahlmessgerät, mit Geschwindigkeit/Längenmessung

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Digitales Drehzahlmessgerät, mit Geschwindigkeit/Längenmessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3311961

  • Anzeige - digital

  • Berührungslose Drehzahlmessung (optisch) - Ja

  • Mechanische Drehzahlmessung - Ja

  • Messung der Oberflächengeschwindigkeit - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969463881

Sonepar Artikelnummer

120261059

Hersteller Artikelnummer

3311961

Hersteller Typ

TACH20

Hersteller Artikel Nr.:

3311961

Anzeige:

digital

Berührungslose Drehzahlmessung (optisch):

Ja

Mechanische Drehzahlmessung:

Ja

Messung der Oberflächengeschwindigkeit:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90292038

Gewicht:

0.583 kg

Drehzahlmessung, Geschwindigkeitsmessung, Längenmessung, Anzeige der Drehzahl, Anzeige der Geschwindigkeit an der Oberfläche in m/min, ft/min und in/min, Anzeige der Längenmessung in m, ft und inch, Integrierter Messwertspeicher, Es werden der letzte Wert, der Maximalwert oder der Minimalwert im Display angezeigt, Optische (berührungslose) oder mechanisch gekoppelte Messung, Die optische Messung wird durch einen rot modulierten Lichtstrahl sichtbar, Auto-Power-Off ca. 30 sec. (Daten bleiben gespeichert)